Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Accesorios de herramientas dinamométricas
Todas las categorías
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Herramientas dinamométricas
Accesorios de herramientas dinamométricas
0E155485
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
GEDO RRING END FITTING 27MM
Añadir catálogo
Artículo No.
0E155485
Ancho de llave (mm)
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Longitud (mm)
76.8
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
14x18 mm
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
27
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Longitud (mm)
76.8
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
14x18 mm
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
27
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
21.5
Altura del cabezal grande (mm)
17.5
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
41.5
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
No
Montaje rectangular
Sí
Marca
Gedore
Model
7218
Type
Ring End Fitting
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Forjado, Acero cromovanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Cromado mate, Con pasador de bloqueo
Números de artículo
Artículo No.
0E155485
EAN
4002805728277
UBB
500642809809
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7694440