text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 24MM

Article number 2A005052
Ancho de llave (mm)
Diseño Cabeza cuadrada fija
Longitud (mm) 68.8
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm

Specifications

Ancho de llave (mm) 24
Diseño Cabeza cuadrada fija
Longitud (mm) 68.8
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 24
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 21.5
Altura del cabezal grande (mm) 15
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 37.5
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Montaje rectangular
Marca Gedore
Codigo SA 82079099
Model 7218
Type Ring End Fitting

Description

Forjado, Acero cromovanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Cromado mate, Con pasador de bloqueo

Article numbers

Article number 2A005052
EAN 4002805728246
UBB 500642809643
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  7694280
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.