text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 21MM

Artículo No. 8J147829
Ancho de llave (mm)
Diseño Cabeza cuadrada fija
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 21
Diseño Cabeza cuadrada fija
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 21
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 15
Altura del cabezal grande (mm) 15
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 33
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Montaje rectangular
Marca Gedore
Model 7212
Type Rectangular Ring End Fitting

Descripción

Forjado, Acero cromovanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Cromado mate, Con pasador de bloqueo

Números de artículo

Artículo No. 8J147829
EAN 4002805722213
UBB 500642807415
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7678240
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.