text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 21MM

Artículo No. 6D955200
Ancho de llave (mm)
Diseño Cabeza cuadrada fija
Longitud (mm) 66.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 21
Diseño Cabeza cuadrada fija
Longitud (mm) 66.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 21
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 21.5
Altura del cabezal grande (mm) 15
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 33
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Montaje rectangular
Marca Gedore
Model 7218
Type Ring End Fitting

Descripción

Forjado, Acero cromovanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Cromado mate, Con pasador de bloqueo

Números de artículo

Artículo No. 6D955200
EAN 4002805728215
UBB 500642809239
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7678910
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.