Accesorios de herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Accesorios de herramientas dinamométricas
9L010319
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
GEDO RRING END FITTING 16MM
Añadir catálogo
Artículo No.
9L010319
Ancho de llave (mm)
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Longitud (mm)
46.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
16
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Longitud (mm)
46.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
16
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
14.5
Altura del cabezal grande (mm)
13
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
26
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
No
Montaje rectangular
Sí
Marca
Gedore
Model
7212
Type
Ring End Fitting
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Forjado, Acero cromovanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Cromado mate, Con pasador de bloqueo
Números de artículo
Artículo No.
9L010319
EAN
4002805722169
UBB
500642806672
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7678080