text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate punta redonda Gedore 160 JC


Mordazas largas, caras de agarre dentadas, Para agarrar y doblar, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, JC = cromado, con mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul

Artículo No. G3021.300.160
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 150
Longitud 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 150
Longitud 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 48
Anchura del cabezal (mm) 16.5
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 8.7
Probado por VDE No

Descripción

Mordazas largas, caras de agarre dentadas, Para agarrar y doblar, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, JC = cromado, con mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul

Números de artículo

Artículo No. G3021.300.160
EAN 4010886671689
UBB 203102189446
UNSPSC 27112125
Artículo del fabricante nr 6716810
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.