text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO REVERSIBLE RATCHET HEAD 3/8 SE 9X12

Artículo No. 5P841824
Ancho de llave (mm)
Diseño Ajuste cuadrado
Aislamiento No
Altura 23.2
Peso 165

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 10
Diseño Ajuste cuadrado
Aislamiento No
Altura 23.2
Peso 165
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
A prueba de explosiones No
Con asa No
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 10
Ángulo de giro hacia atrás (°) 5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Montaje rectangular
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Ratchet Adapter

Descripción

Forjada, Acero cromo vanadio, Cromado mate, Con pasador para desbloqueo, Dentado fino, Ángulo de retorno 5°, Carga máxima continua de la carraca según DIN EN ISO 6789:2003 y/o carga máxima de la cavidad, Ángulo de retorno 5°, Carga máxima continua de la carraca según DIN EN ISO 6789:2003 y/o carga máxima de la cavidad

Números de artículo

Artículo No. 5P841824
EAN 4002805742013
UBB 500642812852
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7686500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.