text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

GEDO REVERSIBLE RATCHET HEAD 1/2 SE 9X12

Artículo No. 6Q595652
Ancho de llave (mm)
Diseño Ajuste cuadrado
Aislamiento No
Altura 24.2
Peso 176
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 12.5
Diseño Ajuste cuadrado
Aislamiento No
Altura 24.2
Peso 176
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
A prueba de explosiones No
Con asa No
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ángulo de giro hacia atrás (°) 5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Montaje rectangular
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA
Type Ratchet Adapter

Números de artículo

Artículo No. 6Q595652
EAN 4002805742020
UBB 500642813017
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7687230
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.