Accesorios de herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Accesorios de herramientas dinamométricas
G3443.769.479
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
GEDO RECTANGULAR RING SE 14X18, 30MM
Añadir catálogo
Artículo No.
G3443.769.479
Ancho de llave (mm)
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Longitud (mm)
78.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
14x18 mm
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
30
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Longitud (mm)
78.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
14x18 mm
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
30
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
21.5
Altura del cabezal grande (mm)
17.5
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
45
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
No
Montaje rectangular
Sí
Peso por pieza (g)
160
Model
7218
Type
Ring End Fitting
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Forjado, Acero cromovanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Cromado mate, Con pasador de bloqueo
Números de artículo
Artículo No.
G3443.769.479
EAN
4002805728307
UBB
203122550197
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7694790