text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET HEAD 3/4 SE 14X18

Artículo No. 7T362065
Ancho de llave (mm)
Diseño Ajuste cuadrado
Aislamiento No
Altura 35.5
Peso 790

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 20
Diseño Ajuste cuadrado
Aislamiento No
Altura 35.5
Peso 790
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
A prueba de explosiones No
Con asa No
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 20
Ángulo de giro hacia atrás (°) 7
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Montaje rectangular
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Ratchet Adapter

Descripción

Made of CV steel. Matt chrome-plated. With fine toothing. 7.2º backswing angle. 50 teeth. For torque spanners

Números de artículo

Artículo No. 7T362065
EAN 4002805748046
UBB 500642813439
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7687660
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.