Accesorios de herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Accesorios de herramientas dinamométricas
9Z179919
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
GEDO RATCHET HEAD 3/4 RECHTS
Añadir catálogo
Artículo No.
9Z179919
Diseño
Ajuste de trinquete
Aislamiento
No
Altura
80
Peso
1000
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Ajuste de trinquete
Aislamiento
No
Altura
80
Peso
1000
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Fijación
3/4 pulgada
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
A prueba de explosiones
No
Con asa
No
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Tamaño de conexión (mm)
20
Ángulo de giro hacia atrás (°)
10
Reversible
No
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Accesorios
Sí
Pieza
No
Bloqueo de encaje
No
Desbloqueo integrado
No
Mango giratorio
No
Mango extensible
No
Cabezal articulado
No
Cabezal giratorio
No
Apto para vasos
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Type
Ratchet Adapter
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Permite un apriete controlado en combinación con una llave dinamométrica DREMOMETER, Características: Cabeza de carraca fina y robusta, De acero al cromo-vanadio, Volumen de suministro: Cabeza de carraca, Embalaje individual en bolsa de polietileno, De acero al cromo-vanadio, Volumen de suministro: *Carga máxima continua de la carraca según DIN EN ISO 6789:2003 y/o carga máxima de la cavidad.
Números de artículo
Artículo No.
9Z179919
EAN
4002805754047
UBB
500642428246
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7680730