text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET HEAD 1/4 RECHTS

Artículo No. 7I270136
Diseño Ajuste de trinquete
Aislamiento No
Altura 29
Peso 54
Tipo de accesorios/componentes Otro

Especificaciones

Diseño Ajuste de trinquete
Aislamiento No
Altura 29
Peso 54
Tipo de accesorios/componentes Otro
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Fijación 1/4 pulgada
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa No
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ángulo de giro hacia atrás (°) 18
Reversible No
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Accesorios
Pieza No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Ratchet Adapter

Descripción

Permite un apriete controlado en combinación con una llave dinamométrica DREMOMETER, Características: Cabeza de carraca fina y robusta, De acero al cromo-vanadio, Volumen de suministro: Cabeza de carraca, Embalaje individual en bolsa de polietileno, De acero al cromo-vanadio, Volumen de suministro: *Carga máxima continua de la carraca según DIN EN ISO 6789:2003 y/o carga máxima de la cavidad.

Números de artículo

Artículo No. 7I270136
EAN 4002805754009
UBB 500642427669
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7680490
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.