Accesorios de herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Accesorios de herramientas dinamométricas
1S621205
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
GEDO RATCHET HEAD 1/2 SE 14X18
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1S621205
Ancho de llave (mm)
Diseño
Ajuste cuadrado
Aislamiento
No
Altura
28.8
Peso
363
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
12.5
Diseño
Ajuste cuadrado
Aislamiento
No
Altura
28.8
Peso
363
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
14x18 mm
A prueba de explosiones
No
Con asa
No
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Ángulo de giro hacia atrás (°)
7
Reversible
Sí
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Bloqueo de encaje
Sí
Desbloqueo integrado
No
Mango giratorio
Sí
Mango extensible
No
Cabezal articulado
No
Cabezal giratorio
No
Montaje rectangular
Sí
Apto para vasos
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
Ver
Type
Ratchet Adapter
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Made of CV steel. Matt chrome-plated. With fine toothing. 7.2º backswing angle. 50 teeth. For torque spanners
Números de artículo
Artículo No.
1S621205
EAN
4002805748022
UBB
500642813272
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7687580