text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET HEAD 1/2 RECHTS

Artículo No. 7G643869
Diseño Ajuste de trinquete
Aislamiento No
Altura 46
Peso 350
Tipo de accesorios/componentes Otro
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Diseño Ajuste de trinquete
Aislamiento No
Altura 46
Peso 350
Tipo de accesorios/componentes Otro
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Fijación 1/2 pulgada
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa No
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ángulo de giro hacia atrás (°) 7.5
Reversible No
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Accesorios
Pieza No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82041100
Type Ratchet Adapter

Números de artículo

Artículo No. 7G643869
EAN 4002805754023
UBB 500642428089
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7680650
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.