text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

GEDO PIPE WR 176 1IN 340


para trabajos en espacios reducidos, cabeza estrecha, modelo de mordazas multiagarre, acodado 52°, acero al cromo vanadio especial GEDORE, forjada en estampa, templada, dentado endurecido adicionalmente, autoagarre por dentado desplazado en sentido contrario a la rotación, rodillo asegurado contra pérdida, estufa esmaltada azul, estufa esmaltada azul

Artículo No. G2585.000.340
Protección de la superficie Cromado
Peso 775
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 1 pulgada
Longitud (mm) 320
Rango de sujeción (mm) 0
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Peso 775
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 1 pulgada
Longitud (mm) 320
Rango de sujeción (mm) 0
Modelo de baja chispa No
Tapa del mango Lacado
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 650
Codigo SA
Model 176
Type Pipe Wrench

Descripción

para trabajos en espacios reducidos, cabeza estrecha, modelo de mordazas multiagarre, acodado 52°, acero al cromo vanadio especial GEDORE, forjada en estampa, templada, dentado endurecido adicionalmente, autoagarre por dentado desplazado en sentido contrario a la rotación, rodillo asegurado contra pérdida, estufa esmaltada azul, estufa esmaltada azul

Números de artículo

Artículo No. G2585.000.340
EAN 4010886643815
UBB 240102114230
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 6438150
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.