text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PIPE WR 176 1.1/2 440


para trabajos en espacios reducidos, cabeza estrecha, modelo de mordazas multiagarre, acodado 52°, acero al cromo vanadio especial GEDORE, forjada en estampa, templada, dentado endurecido adicionalmente, autoagarre por dentado desplazado en sentido contrario a la rotación, rodillo asegurado contra pérdida, estufa esmaltada azul, estufa esmaltada azul

Artículo No. G2585.000.440
Protección de la superficie Cromado
Peso 1405
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 1 1/2 pulgada
Longitud (mm) 430
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '62.000']
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Peso 1405
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 1 1/2 pulgada
Longitud (mm) 430
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '62.000']
Tapa del mango Lacado
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1350
Codigo SA 8204120000
Model 176
Type Pipe Wrench

Descripción

para trabajos en espacios reducidos, cabeza estrecha, modelo de mordazas multiagarre, acodado 52°, acero al cromo vanadio especial GEDORE, forjada en estampa, templada, dentado endurecido adicionalmente, autoagarre por dentado desplazado en sentido contrario a la rotación, rodillo asegurado contra pérdida, estufa esmaltada azul, estufa esmaltada azul

Números de artículo

Artículo No. G2585.000.440
EAN 4010886643822
UBB 240102114313
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 6438230
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.