text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PIPE WR 175 4IN 760


Tipo especialmente robusto para trabajos pesados, Cabeza acodada 85 °, Acero al cromo vanadio especial GEDORE, Forjado por estampación, Templado, Dentado endurecido adicionalmente, Autofrenado mediante dentado desplazado en sentido contrario a la rotación, Rodillo asegurado contra pérdida, Estufa esmaltada en azul, Estufa esmaltada en azul

Artículo No. G2584.000.740
Protección de la superficie Cromado
Peso 5629
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 4 inch
Longitud (mm) 760
Rango de sujeción (mm) 0
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Peso 5629
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 4 inch
Longitud (mm) 760
Rango de sujeción (mm) 0
Modelo de baja chispa No
Tapa del mango Lacado
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 5200
Codigo SA
Model 175
Type Pipe Wrench

Descripción

Tipo especialmente robusto para trabajos pesados, Cabeza acodada 85 °, Acero al cromo vanadio especial GEDORE, Forjado por estampación, Templado, Dentado endurecido adicionalmente, Autofrenado mediante dentado desplazado en sentido contrario a la rotación, Rodillo asegurado contra pérdida, Estufa esmaltada en azul, Estufa esmaltada en azul

Números de artículo

Artículo No. G2584.000.740
EAN 4010886643778
UBB 240102114073
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 6437770
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.