text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PIPE WR 175 3IN 640


Modelo especialmente robusto para aplicaciones pesadas, Cabeza acodada 85 °, Acero al cromo vanadio especial GEDORE, Forjado por estampación, Dentado templado, Dentado endurecido adicionalmente, Autoagarre por dentado desplazado en sentido contrario a la rotación, Rodillo asegurado contra pérdida, Estufa esmaltada en azul, Estufa esmaltada en azul

Article number G2584.000.640
Protección de la superficie Cromado
Peso 3720
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 3 pulgadas
Longitud (mm) 670
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '105.000']
Packed per 1

Specifications

Protección de la superficie Cromado
Peso 3720
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 3 pulgadas
Longitud (mm) 670
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '105.000']
Tapa del mango Lacado
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 3700
Codigo SA 8204120000
Model 175
Type Pipe Wrench

Description

Modelo especialmente robusto para aplicaciones pesadas, Cabeza acodada 85 °, Acero al cromo vanadio especial GEDORE, Forjado por estampación, Dentado templado, Dentado endurecido adicionalmente, Autoagarre por dentado desplazado en sentido contrario a la rotación, Rodillo asegurado contra pérdida, Estufa esmaltada en azul, Estufa esmaltada en azul

Article numbers

Article number G2584.000.640
EAN 4010886643761
UBB 240102115302
UNSPSC 27111708
Manufacturer article nr  6437690
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.