text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PIPE WR 175 2IN 580


Modelo especialmente robusto para aplicaciones pesadas, Cabeza acodada 85 °, Acero al cromo vanadio especial GEDORE, Forjado por estampación, Dentado templado, Dentado endurecido adicionalmente, Autoagarre por dentado desplazado en sentido contrario a la rotación, Rodillo asegurado contra pérdida, Estufa esmaltada en azul, Estufa esmaltada en azul

Artículo No. G2584.000.580
Protección de la superficie Cromado
Peso 2580
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 2 inch
Longitud (mm) 580
Rango de sujeción (mm) 0
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Peso 2580
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 2 inch
Longitud (mm) 580
Rango de sujeción (mm) 0
Modelo de baja chispa No
Tapa del mango Lacado
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 2500
Codigo SA
Model 175
Type Pipe Wrench

Descripción

Modelo especialmente robusto para aplicaciones pesadas, Cabeza acodada 85 °, Acero al cromo vanadio especial GEDORE, Forjado por estampación, Dentado templado, Dentado endurecido adicionalmente, Autoagarre por dentado desplazado en sentido contrario a la rotación, Rodillo asegurado contra pérdida, Estufa esmaltada en azul, Estufa esmaltada en azul

Números de artículo

Artículo No. G2584.000.580
EAN 4010886643754
UBB 240102113810
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 6437500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.