text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PIPE WR 175 1IN 320


Modelo especialmente robusto para aplicaciones pesadas, Cabeza acodada 85 °, Acero al cromo-vanadio especial GEDORE, Forjado por estampación, Templado, Dentado endurecido adicionalmente, Agarre del diente contrarrestado en el sentido de giro, Rodillo asegurado contra pérdida, Hornillo esmaltado en azul, Hornillo esmaltado en azul

Artículo No. G2584.000.320
Protección de la superficie Cromado
Peso 695
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 1 pulgada
Longitud (mm) 315
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '44.000']
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Peso 695
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 1 pulgada
Longitud (mm) 315
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '44.000']
Tapa del mango Lacado
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 700
Codigo SA 8204120000
Model 175
Type Pipe Wrench

Descripción

Modelo especialmente robusto para aplicaciones pesadas, Cabeza acodada 85 °, Acero al cromo-vanadio especial GEDORE, Forjado por estampación, Templado, Dentado endurecido adicionalmente, Agarre del diente contrarrestado en el sentido de giro, Rodillo asegurado contra pérdida, Hornillo esmaltado en azul, Hornillo esmaltado en azul

Números de artículo

Artículo No. G2584.000.320
EAN 4010886643730
UBB 240102113653
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 6437340
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.