text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

GEDO PIPE WR 175 1.1/2 430


Modelo especialmente robusto para aplicaciones pesadas, Cabeza acodada 85 °, Acero al cromo vanadio especial GEDORE, Forjado por estampación, Dentado templado, Dentado endurecido adicionalmente, Autoagarre por dentado desplazado en sentido contrario a la rotación, Rodillo asegurado contra pérdida, Estufa esmaltada en azul, Estufa esmaltada en azul

Artículo No. G2584.000.430
Protección de la superficie Cromado
Peso 1428
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 1 1/2 pulgada
Longitud 420
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '62.000']
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Peso 1428
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 1 1/2 pulgada
Longitud 420
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '62.000']
Tapa del mango Lacado
Marca Gedore

Descripción

Modelo especialmente robusto para aplicaciones pesadas, Cabeza acodada 85 °, Acero al cromo vanadio especial GEDORE, Forjado por estampación, Dentado templado, Dentado endurecido adicionalmente, Autoagarre por dentado desplazado en sentido contrario a la rotación, Rodillo asegurado contra pérdida, Estufa esmaltada en azul, Estufa esmaltada en azul

Números de artículo

Artículo No. G2584.000.430
EAN 4010886643747
UBB 240102113737
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 6437420
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.