text.skipToContent text.skipToNavigation

Cúter Knipex 56mm 215mm Longitud


Cortador Para cortar sin aplastar cables planos de hasta 56 mm de anchura. Base de corte intercambiable con escuadra de prueba para cortes rectangulares. Con muelle de apertura y dispositivo de bloqueo. - Longitud de la hoja: 56,0 mm

Artículo No. K1150.510.215
Cabezal de corte recambiable
Longitud total (mm) 215
Marca KNIPEX
Embalado por 1

Especificaciones

Cabezal de corte recambiable
Longitud total (mm) 215
Marca KNIPEX

Descripción

Cortador Para cortar sin aplastar cables planos de hasta 56 mm de anchura. Base de corte intercambiable con escuadra de prueba para cortes rectangulares. Con muelle de apertura y dispositivo de bloqueo. - Longitud de la hoja: 56,0 mm

Números de artículo

Artículo No. K1150.510.215
EAN 4003773046011
UBB 240106096342
UNSPSC 23241610
Artículo del fabricante nr 94 15 215
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.