Moldes de dobladora para tubería
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
Herramientas de plomería
Herramientas de plomería
Moldes de dobladora para tubería
1D761991
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
GEDO MANUAL BENDING TOOL SET GR. 1
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1D761991
Diámetro del tubo (mm)
18
Diámetro del tubo (mm)
['6.000', '18.000']
Adecuado para cobre
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para tubo de acero
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del tubo (mm)
18
Diámetro del tubo (mm)
['6.000', '18.000']
Adecuado para cobre
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para tubo de acero
Sí
Apto para tubo de acero inoxidable
Sí
Adecuado para tubo de plástico
Sí
Ángulo de flexión máx. (°)
180
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Para tubos de acero de precisión EN 10305-3 (DIN 2394), tubos hidráulicos EN 10305-1 (DIN 2391) con espesores de pared de 1,0 - 2,0 mm, tubos compuestos de hasta 16 mm, así como tubos de acero inoxidable curvables con espesores de pared de 1,0 - 1,5 mm, Con 8 hormas curvadoras para tubos de Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm, Para sujeción en tornillo de banco o en combinación con el trípode n.º 268500 para uso estacionario, Con cortatubos n.º 2180 3, Suministro con GEDI. 2180 3, Entrega en GEDORE L-BOXX® 136 no. 1100 L, Dimensiones: An. 442 x Pr. 357 x Al. 151 mm, Para sujeción en tornillo de banco o en combinación con el trípode núm. 268500 para uso estacionario, Con 8 hormas de curvar para tubos de Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm, Con cortatubos núm. 2180 3, En GEDORE L-BOXX® 136 núm. 1100 L, Dimensiones: An 442 x Pr 357 x Al 151 mm
Números de artículo
Artículo No.
1D761991
EAN
4017981278676
UBB
500642738867
UNSPSC
27112501
Artículo del fabricante nr
1611526