text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO MAGN LIFTER 640 1800


Niquelado brillante, Niquelado brillante, Para coger y sujetar piezas magnéticas pequeñas, Fácil manejo gracias al eje flexible, Para coger componentes en agujeros ciegos

Artículo No. G2850.001.800
Diseño Otro
Diámetro 12
Longitud (mm) 520
Longitud total (mm) 520 - 520
Capacidad de carga máx. permitida material plano (kg) 1.8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Diámetro 12
Longitud (mm) 520
Longitud total (mm) 520 - 520
Capacidad de carga máx. permitida material plano (kg) 1.8
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 235
Codigo SA 82055980
Type Magnetic Lifter

Descripción

Niquelado brillante, Niquelado brillante, Para coger y sujetar piezas magnéticas pequeñas, Fácil manejo gracias al eje flexible, Para coger componentes en agujeros ciegos

Números de artículo

Artículo No. G2850.001.800
EAN 4010886653128
UBB 203331000380
UNSPSC 27112109
Artículo del fabricante nr 6531280
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.