text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO HIGH SPEED PIPE WR 152 9 225MM


Componentes forjados, Caras dentadas endurecidas por inducción, Ajuste rápido y fácil con tornillo de ajuste - ajuste con una sola mano, Caras de agarre autoinhibidoras, Recubrimiento de polvo azul GEDORE, Longitud 9" (228 mm)

Artículo No. G2575.000.225
Peso 531
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería Otro
Longitud (mm) 230
Rango de sujeción (mm) 42 - 42
Tapa del mango Lacado
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 531
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería Otro
Longitud (mm) 230
Rango de sujeción (mm) 42 - 42
Tapa del mango Lacado
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 515
Codigo SA 8204120000
Model 152 9
Type Pipe Wrench

Descripción

Componentes forjados, Caras dentadas endurecidas por inducción, Ajuste rápido y fácil con tornillo de ajuste - ajuste con una sola mano, Caras de agarre autoinhibidoras, Recubrimiento de polvo azul GEDORE, Longitud 9" (228 mm)

Números de artículo

Artículo No. G2575.000.225
EAN 4010886641934
UBB 240102113166
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 6419360
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.