text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO HIGH SPEED PIPE WR 152 14 360MM


Componentes forjados, Caras dentadas endurecidas por inducción, Ajuste rápido y sencillo con tornillo - ajuste monomanual, Caras de agarre autoinhibidoras, GEDORE recubierto de polvo azul, Longitud 14" (360 mm)

Artículo No. G2575.000.360
Peso 1656
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería Otro
Longitud (mm) 360
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '90.000']
Tapa del mango Lacado
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 1656
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería Otro
Longitud (mm) 360
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '90.000']
Tapa del mango Lacado
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1600
Model 152 14
Type Pipe Wrench

Descripción

Componentes forjados, Caras dentadas endurecidas por inducción, Ajuste rápido y sencillo con tornillo - ajuste monomanual, Caras de agarre autoinhibidoras, GEDORE recubierto de polvo azul, Longitud 14" (360 mm)

Números de artículo

Artículo No. G2575.000.360
EAN 4010886641965
UBB 203102183084
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 6419600
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.