text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO HIGH SPEED PIPE WR 152 12 315MM


Piezas forjadas, Caras dentadas endurecidas por inducción, Ajuste rápido y sencillo con tornillo - ajuste monomanual, Caras de agarre autoinhibidoras, GEDORE recubierto de polvo azul, Longitud 12" (315 mm)

Numero articolo G2575.000.315
Peso 1038
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 3 pulgadas
Longitud (mm) 315
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '74.000']
Tapa del mango Lacado
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 1038
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 3 pulgadas
Longitud (mm) 315
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '74.000']
Tapa del mango Lacado
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1000
Codigo SA 8204120000
Model 152 12
Type Pipe Wrench

Descrizione

Piezas forjadas, Caras dentadas endurecidas por inducción, Ajuste rápido y sencillo con tornillo - ajuste monomanual, Caras de agarre autoinhibidoras, GEDORE recubierto de polvo azul, Longitud 12" (315 mm)

Numeri di articolo

Numero articolo G2575.000.315
EAN 4010886641958
UBB 203102182904
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  6419520
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.