text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO GEDORE-SORTIMO L-BOXX 136 58PC

Artículo No. 1L758830
Embalaje Caja de plástico
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 3
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 4
Número de llaves de vaso 3
Número de llaves de vaso 13
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 8
Número total de herramientas 58
Número de limas 6
Cantidad de herramientas de medición 1
Número de alicates 3
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 10
Número de llaves ajustables 1
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 1
Número de carracas 1
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 1
Número de martillos 1
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Gedore
Type Tool Assortment

Descripción

Un surtido de herramientas esenciales, Con inserto Check-Tool para una rápida comprobación de la integridad, Con inserto Check-Tool para una rápida comprobación de la integridad de las herramientas, Fabricado en plástico ABS resistente a golpes e impactos, A prueba de salpicaduras, Asa superior y frontal para un transporte variable de la L-BOXX®, Con tablero de herramientas para el orden y más espacio de almacenamiento, Sistema Easy Click: Práctica conexión enchufable para 2 y más L-BOXX®, para una sujeción segura y un fácil transporte, Para la integración en vehículos con equipamiento para vehículos Sortimo®, Carga por L-BOXX: hasta 25 kg, Capacidad de carga de la tapa: hasta 100 kg, Transporte im Verbund bis 40 kg, Dimensiones exteriores: W 442 x D 357 x H 151 mm, Dimensiones interiores: An 378 x Pr 311 x Al 107 mm

Números de artículo

Artículo No. 1L758830
EAN 4010886932148
UBB 500642761299
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 2658194
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.