text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FOUR-WAY WHEELWR28LR 33X27X30X32LR


Con centro torneado, especialmente robusto, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado, Dimensiones: 750 x 750 mm, Dimensiones: 750 x 750 mm

Artículo No. G2506.001.770
Protección de la superficie Recubrimiento en polvo
Peso 6.197
Longitud total (mm) 750
Ancho de llave 1 (mm) 40
Ancho de llave 2 (mm) 44
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Recubrimiento en polvo
Peso 6.197
Longitud total (mm) 750
Ancho de llave 1 (mm) 40
Ancho de llave 2 (mm) 44
Ancho de llave 3 (mm) 46
Ancho de llave 4 (mm) 46
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 5500
Código de producto 82041100
Model 28 LR
Type Wheel Wrench

Descripción

Con centro torneado, especialmente robusto, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado, Dimensiones: 750 x 750 mm, Dimensiones: 750 x 750 mm

Números de artículo

Artículo No. G2506.001.770
EAN 4010886622896
UBB 203120491071
UNSPSC 27111714
Artículo del fabricante nr 6228930
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.