text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FOUR-WAY WHEELWR 8LR27X30X32X3/4LRV


Con centro torneado, especialmente robusto, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Dimensiones: 750 x 750 mm, Dimensiones: 750 x 750 mm

Artículo No. G2506.001.775
Protección de la superficie Recubrimiento en polvo
Peso 5.988
Longitud total (mm) 755
Ancho de llave 1 (mm) 27
Ancho de llave 2 (mm) 30
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Recubrimiento en polvo
Peso 5.988
Longitud total (mm) 755
Ancho de llave 1 (mm) 27
Ancho de llave 2 (mm) 30
Ancho de llave 3 (mm) 32
Ancho de llave 4 (mm) 0.75
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 5800
Model 28 LRV
Type Wheel Wrench

Descripción

Con centro torneado, especialmente robusto, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Dimensiones: 750 x 750 mm, Dimensiones: 750 x 750 mm

Números de artículo

Artículo No. G2506.001.775
EAN 4010886622841
UBB 203120491154
UNSPSC 27111714
Artículo del fabricante nr 6228420
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.