Llaves cruzadas
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
Herramientas especiales
Llaves
Llaves cruzadas
G2502.001.770
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
GEDO FOUR-WAY WHEELWR 28PU17X19X21X11/16
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
G2502.001.770
Protección de la superficie
Recubrimiento en polvo
Peso
1.285
Longitud total (mm)
420
Ancho de llave 1 (mm)
26
Ancho de llave 2 (mm)
28.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Recubrimiento en polvo
Peso
1.285
Longitud total (mm)
420
Ancho de llave 1 (mm)
26
Ancho de llave 2 (mm)
28.5
Ancho de llave 3 (mm)
30.5
Ancho de llave 4 (mm)
26
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Según DIN 3119, ISO 6788, Con refuerzo central de protección (DBGM = patente de utilidad alemana), GEDORE acero al vanadio 31CrV3, GEDORE con recubrimiento de polvo gris, Dimensiones: 420 x 420 mm, Hexágono forjado en caliente, El collarín, típico de las llaves de rueda de 4 vías GEDORE, amplía la zona de soldadura, La unión positiva se mantiene sólida incluso bajo cargas extremas, Dimensiones: 420 x 420 mm
Números de artículo
Artículo No.
G2502.001.770
EAN
4010886622766
UBB
240120114907
UNSPSC
27111714
Artículo del fabricante nr
6227610