text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FOUR-WAY WHEELWR 28PU 28 PUV


Según DIN 3119, ISO 6788, Con refuerzo central de protección (DBGM = patente de utilidad alemana), Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Recubrimiento de polvo gris de GEDORE, Dimensiones: 420 x 420 mm, Hexágono forjado en caliente, El collarín, típico de las llaves de rueda de 4 vías GEDORE, amplía la zona de soldadura, La unión positiva se mantiene sólid

Artículo No. G2502.001.780
Protección de la superficie Recubrimiento en polvo
Peso 1.28
Longitud total (mm) 420
Ancho de llave 1 (mm) 26
Ancho de llave 2 (mm) 28.5
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Recubrimiento en polvo
Peso 1.28
Longitud total (mm) 420
Ancho de llave 1 (mm) 26
Ancho de llave 2 (mm) 28.5
Ancho de llave 3 (mm) 30.5
Ancho de llave 4 (mm) 17.5
Marca Gedore
Model 28 PUV
Type Wheel Wrench

Descripción

Según DIN 3119, ISO 6788, Con refuerzo central de protección (DBGM = patente de utilidad alemana), Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Recubrimiento de polvo gris de GEDORE, Dimensiones: 420 x 420 mm, Hexágono forjado en caliente, El collarín, típico de las llaves de rueda de 4 vías GEDORE, amplía la zona de soldadura, La unión positiva se mantiene sólida incluso bajo cargas extremas, Dimensiones: 420 x 420 mm

Números de artículo

Artículo No. G2502.001.780
EAN 4010886622827
UBB 203120490164
UNSPSC 27111714
Artículo del fabricante nr 6228260
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.