Accesorios de herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Accesorios de herramientas dinamométricas
5E269037
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
GEDO FLARED END FITTING 22MM
Añadir catálogo
Artículo No.
5E269037
Ancho de llave (mm)
Diseño
Accesorio de extremo de anillo abierto
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Con manivela
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
22
Diseño
Accesorio de extremo de anillo abierto
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
22
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
15
Altura del cabezal grande (mm)
15
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
39
Anchura del cabezal grande (mm)
39
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
Sí
Montaje rectangular
Sí
Marca
Gedore
Model
7312
Type
Rectangular Flared End Fitting
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Forjado, Acero cromovanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Cromado mate, Con pasador de bloqueo
Números de artículo
Artículo No.
5E269037
EAN
4002805732229
UBB
500642812449
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7679720