text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FLARED END FITTING 13MM

Artículo No. 4D169358
Ancho de llave (mm)
Diseño Accesorio de extremo de anillo abierto
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Con manivela No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 13
Diseño Accesorio de extremo de anillo abierto
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 13
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 14.5
Altura del cabezal grande (mm) 12
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 25
Anchura del cabezal grande (mm) 25
Modelo de carraca No
Modelo abierto
Montaje rectangular
Marca Gedore
Model 7312-13
Type Rectangular Flared End Fitting

Descripción

Forjado, Acero cromovanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Cromado mate, Con pasador de bloqueo

Números de artículo

Artículo No. 4D169358
EAN 4002805732137
UBB 500642811458
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7679210
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.