Accesorios de herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Accesorios de herramientas dinamométricas
0M733361
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
GEDO FLARED END FITTING 10MM
Añadir catálogo
Artículo No.
0M733361
Ancho de llave (mm)
Diseño
Accesorio de extremo de anillo abierto
Longitud (mm)
42.3
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
10
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
10
Diseño
Accesorio de extremo de anillo abierto
Longitud (mm)
42.3
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
10
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
14.5
Altura del cabezal grande (mm)
12
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
22
Anchura del cabezal grande (mm)
21
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
Sí
Montaje rectangular
Sí
Marca
Gedore
Codigo SA
82079099
Model
7312
Type
Flared End Fitting
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0M733361
EAN
4002805732106
UBB
500642810872
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7685290