text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FIXED SQUARE HEAD 3/4 SE 14X18

Artículo No. 2C972229
Ancho de llave (mm)
Diseño Ajuste cuadrado
Tamaño de conexión 14x18 mm
Accesorios
Pieza No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 20
Diseño Ajuste cuadrado
Tamaño de conexión 14x18 mm
Accesorios
Pieza No
Montaje rectangular
Marca Gedore
Model 7618-04
Type Square Insert

Descripción

Forjada, Acero cromo-vanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Carga continua máx. de la carraca según DIN EN ISO 6789:2003 y/o carga máxima de la cavidad, Con pasador de bloqueo, Carga continua máx. de la carraca según DIN EN ISO 6789:2003 y/o carga máxima de la cavidad

Números de artículo

Artículo No. 2C972229
EAN 4002805768044
UBB 500642814262
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7688200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.