text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FIXED SQUARE HEAD 1/4 SE 9X12

Artículo No. 3L429549
Ancho de llave (mm)
Diseño Ajuste cuadrado
Tamaño de conexión 9x12mm
Accesorios
Pieza No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 6.3
Diseño Ajuste cuadrado
Tamaño de conexión 9x12mm
Accesorios
Pieza No
Montaje rectangular
Marca Gedore
Model 7612-00
Type Square Insert

Descripción

Forjada, Acero cromo vanadio, Cromado mate, Con pasador de desenclavamiento, Carga maxi. permanente de la carraca según DIN EN ISO 6789:2003 y/o carga maxi. de la cavidad, Con pasador de bloqueo, Carga maxi. permanente de la carraca según DIN EN ISO 6789:2003 y/o carga maxi. de la cavidad

Números de artículo

Artículo No. 3L429549
EAN 4002805761205
UBB 500642813686
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7672630
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.