text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FIXED SQUARE HEAD 1/2 SE 9X12

Artículo No. 0H029867
Ancho de llave (mm)
Diseño Ajuste cuadrado
Tamaño de conexión 9x12mm
Accesorios
Pieza No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 12.5
Diseño Ajuste cuadrado
Tamaño de conexión 9x12mm
Accesorios
Pieza No
Montaje rectangular
Marca Gedore
Model 7612-02
Type Square Insert

Descripción

Forjada, Acero cromo vanadio, Cromado mate, Con pasador de extracción para desbloqueo, Carga máxima continua de la carraca según DIN EN ISO 6789:2003 y/o carga máxima de la cavidad, Con pasador de bloqueo, Carga máxima continua de la carraca según DIN EN ISO 6789:2003 y/o carga máxima de la cavidad

Números de artículo

Artículo No. 0H029867
EAN 4002805762028
UBB 500642813843
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7687900
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.