text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO ENG.HAMMER 600H 500 GR


DIN 1041. Carefully hardened and tempered. Painted black. Face and pin ground. Edge broken according to specification. Additionally hardened steel handle protective sleeve. Locking plate. Ring key and wood screw ensure a secure connection of the handle and hammer head. Hickory handle

Artículo No. G4901.000.500
Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 320
Varilla de material Madera
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 320
Varilla de material Madera
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Cabeza de peso (g) 500
Peso total (g) 727
Punta intercambiable No
Material cabezal Acero
Con extractor de uñas No
Con protector de uñas
Con portauñas No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 615
Codigo SA
Type Cross Pein Hammer

Descripción

DIN 1041. Carefully hardened and tempered. Painted black. Face and pin ground. Edge broken according to specification. Additionally hardened steel handle protective sleeve. Locking plate. Ring key and wood screw ensure a secure connection of the handle and hammer head. Hickory handle

Números de artículo

Artículo No. G4901.000.500
EAN 4010883858328
UBB 203110021805
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 8583230
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.