text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO ENG.HAMMER 600H 1000 GR


Con mango contorneado de fresno (E 600 E) o nogal americano (E 600 H) DIN 5111, conformado adicionalmente con un manguito largo de acero endurecido protector del mango, Mango de nogal americano de doble contorno DIN 5111 con manguito protector del mango extra largo de acero endurecido, unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio, unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio

Artículo No. G4901.001.000
Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 370
Varilla de material Madera
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 370
Varilla de material Madera
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Cabeza de peso (g) 1000
Peso total (g) 1326
Punta intercambiable No
Material cabezal Acero
Con extractor de uñas No
Con protector de uñas
Con portauñas No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1215
Codigo SA
Type Cross Pein Hammer

Descripción

Con mango contorneado de fresno (E 600 E) o nogal americano (E 600 H) DIN 5111, conformado adicionalmente con un manguito largo de acero endurecido protector del mango, Mango de nogal americano de doble contorno DIN 5111 con manguito protector del mango extra largo de acero endurecido, unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio, unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio

Números de artículo

Artículo No. G4901.001.000
EAN 4010883858366
UBB 203110022142
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 8583660
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.