text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO ELECTRONIC TORQUE TESTER 1947699

Artículo No. 1Z475755
Diseño Otro
Tipo de accesorios/componentes Otro
Longitud total (mm) 150
Momento de torsión máx. (Nm) 55
Accesorios

Especificaciones

Diseño Otro
Tipo de accesorios/componentes Otro
Longitud total (mm) 150
Momento de torsión máx. (Nm) 55
Accesorios
Pieza No
Marca Gedore
Model 8612-050
Type Torque Tester

Descripción

Torquímetro electrónico de fácil manejo con transductor de par integrado (DMS), 5 modelos en el rango de 0,2 a 3150 N-m, Con accionamiento hexagonal hembra fijo de 1/4", 10, 17, 36, 46 mm o adaptador de cuadradillo de 1,1/2" (según modelo), Con adaptador de cuadradillo de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" o adaptador de puntas (según modelo), Alta precisión de medición: +/- 1 % de tolerancia de lectura, +/- 1 dígito, Medición de punto de rotura (1er pico), Autoreset, Conmutable de N-m a lbf-ft, Interfaz serie RS232, Disponible opcionalmente: adaptador para toma de mechero (12 V), nº 8612-390, Disponible opcionalmente: Adaptador de coche para alimentación de 12 V (nº 8612-390), Software para comprobación de plausibilidad (Código 2834391), Volumen de suministro: Torquímetro electrónico, Cable RS232, Fuente de alimentación con enchufe EURO (adaptador UK, US, AUS bajo pedido), 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (tenga en cuenta la placa de características), 2 insertos para llaves de vaso (tamaño y accionamiento según el modelo), Adaptador para el nº 8612-3150, Manual de instrucciones, Embalaje, Certificado de ensayo

Números de artículo

Artículo No. 1Z475755
EAN 4002805929131
UBB 500642893878
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 1947699
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.