Nedtrain Oud
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
5A837409
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
Destornillador ranurado de ángulo recto Facom 0.8 x 4mm 13mm Hoja 86mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5A837409
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Peso
10
Longitud total (mm)
86
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
13
Anchura de la hoja (mm)
4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Peso
10
Longitud total (mm)
86
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
13
Anchura de la hoja (mm)
4
Espesor de la hoja (mm)
0.8
Tipo de eje
Redondo
Diámetro de la hoja (mm)
4
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Ninguno
Hoja abombada
No
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
No
Con caperuza de golpeo
No
Marca
FACOM
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5A837409
EAN
3148510113005
UBB
500638854090
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
ARZ.4