text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO CORNER PIPE WR 179 3IN 630


Llave de tubo para trabajos pesados con empuñadura de tres puntos, Para trabajos en espacios reducidos, Acero al cromo vanadio especial GEDORE, Forjada por estampación, Templada, Dentado endurecido adicionalmente, Autoagarre por dentado desplazado en sentido contrario a la rotación, Rodillo asegurado contra pérdida, Esmaltada en azul, rectificada en la

Artículo No. G2586.000.630
Protección de la superficie Cromado
Peso 3551
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 3 pulgadas
Longitud (mm) 620
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '110.000']
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Peso 3551
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 3 pulgadas
Longitud (mm) 620
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '110.000']
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Lacado
Con dispositivo antideslizante
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 4250
Model 100
Type Pipe Wrench

Descripción

Llave de tubo para trabajos pesados con empuñadura de tres puntos, Para trabajos en espacios reducidos, Acero al cromo vanadio especial GEDORE, Forjada por estampación, Templada, Dentado endurecido adicionalmente, Autoagarre por dentado desplazado en sentido contrario a la rotación, Rodillo asegurado contra pérdida, Esmaltada en azul, rectificada en la cabeza, Esmaltada en azul, Cabeza pulida

Números de artículo

Artículo No. G2586.000.630
EAN 4017981100052
UBB 240102116136
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 4500490
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.