text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO CORNER PIPE WR 179 2IN 550

Artículo No. G2586.000.550
Protección de la superficie Cromado
Peso 2299
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 2 inch
Longitud (mm) 550
Rango de sujeción (mm) 0

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Peso 2299
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 2 inch
Longitud (mm) 550
Rango de sujeción (mm) 0
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Lacado
Con dispositivo antideslizante
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 2650
Codigo SA
Model 100
Type Pipe Wrench

Descripción

Llave para tubos pesada con empuñadura de tres puntos, Para trabajos en espacios reducidos, Acero al cromo-vanadio especial GEDORE, Forjada por estampación, Templada, Dentado endurecido adicionalmente, Autoagarre por dentado desplazado en sentido contrario a la rotación, Rodillo asegurado contra pérdida, Esmaltada en azul, esmerilada en la cabeza, Esmaltada en azul, Cabeza pulida

Números de artículo

Artículo No. G2586.000.550
EAN 4017981100045
UBB 240102111343
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 4500300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.