text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO CORNER PIPE WR 179 1IN 320


Llave para tubos pesada con empuñadura de tres puntos, Para trabajos en espacios reducidos, Acero especial al cromo-vanadio GEDORE, Forjada por estampación, Templada, Dientes templados adicionalmente, Autoagarre por dientes desplazados en sentido contrario a la rotación, Rodillo asegurado contra pérdida, Esmaltada en azul, cabeza pulida, Esmaltada en az

Artículo No. G2586.000.320
Protección de la superficie Cromado
Peso 825
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 1 pulgada
Longitud (mm) 320
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '48.000']
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Peso 825
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 1 pulgada
Longitud (mm) 320
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '48.000']
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Lacado
Con dispositivo antideslizante
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 810
Model 100
Type Pipe Wrench

Descripción

Llave para tubos pesada con empuñadura de tres puntos, Para trabajos en espacios reducidos, Acero especial al cromo-vanadio GEDORE, Forjada por estampación, Templada, Dientes templados adicionalmente, Autoagarre por dientes desplazados en sentido contrario a la rotación, Rodillo asegurado contra pérdida, Esmaltada en azul, cabeza pulida, Esmaltada en azul, Cabeza pulida

Números de artículo

Artículo No. G2586.000.320
EAN 4017981100021
UBB 240102111186
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 4500140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.