text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO CORNER PIPE WR 179 1.1/2 420


Llave para tubos pesada con empuñadura de tres puntos, Para trabajos en espacios reducidos, Acero al cromo-vanadio especial GEDORE, Forjada por estampación, Templada, Dentado endurecido adicionalmente, Autoagarre por dentado desplazado en sentido contrario a la rotación, Rodillo asegurado contra pérdida, Esmaltada en azul, esmerilada en la cabeza, Esmaltada en azul, Cabeza pulida

Artículo No. G2586.000.420
Protección de la superficie Cromado
Peso 1438
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 1 1/2 pulgada
Longitud (mm) 420
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '60.000']
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Peso 1438
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 1 1/2 pulgada
Longitud (mm) 420
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '60.000']
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Lacado
Con dispositivo antideslizante
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1450
Codigo SA 8204120000
Model 100
Type Pipe Wrench

Descripción

Llave para tubos pesada con empuñadura de tres puntos, Para trabajos en espacios reducidos, Acero al cromo-vanadio especial GEDORE, Forjada por estampación, Templada, Dentado endurecido adicionalmente, Autoagarre por dentado desplazado en sentido contrario a la rotación, Rodillo asegurado contra pérdida, Esmaltada en azul, esmerilada en la cabeza, Esmaltada en azul, Cabeza pulida

Números de artículo

Artículo No. G2586.000.420
EAN 4017981100038
UBB 240102111269
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 4500220
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.