Surtido de carros de taller & juegos de herramientas
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
Almacenaje de Herramientas
Bolsa para herramientas
Surtido de carros de taller & juegos de herramientas
1X265728
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
GEDO COMBINATION SPANNER SET 2308819
Añadir catálogo
Artículo No.
1X265728
Número de llaves de estrella
0
Número de llaves fijas
0
Número total de herramientas
25
Número de llaves de cabeza giratoria
0
Número de llaves de doble cabeza
0
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Número de llaves de estrella
0
Número de llaves fijas
0
Número total de herramientas
25
Número de llaves de cabeza giratoria
0
Número de llaves de doble cabeza
0
Número de llaves combinadas
17
Número de llaves hexagonales
8
Número de llaves combinadas de carraca
0
Número de llaves de cabeza giratoria
0
Número de llaves de carraca reversibles
0
Anchura de la llave (mm)
6 - 22
Marca
Gedore
Model
1500 CT2-1 B
Type
Combination Spanner Set
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
(2/3 module) With combination spanner set, 17-part and pin spanner set, 8-part Contents:1 pc. each of combination spanner with identical widths across flats, ring end offset,. Jaw position 15°, ring end 10° offset, AF 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm (1 B)1 pc. each of hex hexagonal socket wrench, CV steel, AF 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 (PH 42–88)
Números de artículo
Artículo No.
1X265728
EAN
4010886895030
UBB
500642421472
UNSPSC
27111714
Artículo del fabricante nr
2308819