text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO CHAIN PIPE WR 210 6 1080


Acero templado según EN 10083, Con mordazas intercambiables templadas, dentadas por ambos lados, Estufa esmaltada azul, Estufa esmaltada azul

Artículo No. G2578.001.080
Diseño Cadena
Peso 9100
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 6 pulgadas
Longitud (mm) 1090
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '168.000']
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cadena
Peso 9100
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 6 pulgadas
Longitud (mm) 1090
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '168.000']
Tapa del mango Lacado
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 11100
Model 122006
Type Pipe Wrench

Descripción

Acero templado según EN 10083, Con mordazas intercambiables templadas, dentadas por ambos lados, Estufa esmaltada azul, Estufa esmaltada azul

Números de artículo

Artículo No. G2578.001.080
EAN 4017981122061
UBB 240102111830
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 4502510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.