text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO CHAIN PIPE WR 210 3 710


Acero templado según EN 10083, Con mordazas intercambiables templadas, dentadas por ambos lados, Estufa esmaltada azul, Estufa esmaltada azul

Artículo No. G2578.000.710
Diseño Cadena
Peso 4000
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 3 pulgadas
Longitud (mm) 710
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '89.000']
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cadena
Peso 4000
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 3 pulgadas
Longitud (mm) 710
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '89.000']
Tapa del mango Lacado
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 4670
Model 122003
Type Pipe Wrench

Descripción

Acero templado según EN 10083, Con mordazas intercambiables templadas, dentadas por ambos lados, Estufa esmaltada azul, Estufa esmaltada azul

Números de artículo

Artículo No. G2578.000.710
EAN 4017981122030
UBB 240102111673
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 4535440
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.