text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO CHAIN PIPE WR 210 12 1650


Acero templado según EN 10083, Con mordazas intercambiables templadas, dentadas por ambos lados, Estufa esmaltada azul, Estufa esmaltada azul

Artículo No. G2578.001.650
Diseño Cadena
Peso 22100
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería Otro
Longitud (mm) 1600
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '324.000']
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cadena
Peso 22100
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería Otro
Longitud (mm) 1600
Rango de sujeción (mm) ['0.000', '324.000']
Tapa del mango Lacado
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 22300
Codigo SA 8204120000
Model 122012
Type Pipe Wrench

Descripción

Acero templado según EN 10083, Con mordazas intercambiables templadas, dentadas por ambos lados, Estufa esmaltada azul, Estufa esmaltada azul

Números de artículo

Artículo No. G2578.001.650
EAN 4017981122122
UBB 240102112093
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 4548420
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.